よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 雪平鍋
ステンレスゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159394
品番
OGS-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
サイズ(cm)
15
材質
ステンレス鋼(クローム21%)
容量(L)
約1.3
目盛(mL)
300・500・700
底面の厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
約163×300×95
本体高さ(mm)
約70
質量(g)
約370
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK