よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 雪平鍋
ステンレスゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159403
品番
OGS-350
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
サイズ(cm)
18
材質
ステンレス鋼(クローム21%)
容量(L)
約1.9
目盛(mL)
400・600・1000
底面の厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
約193×345×108
本体高さ(mm)
約80
質量(g)
約500
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK