よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 雪平鍋
ステンレスゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159419
品番
OGS-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
サイズ(cm)
20
材質
ステンレス鋼(クローム21%)
容量(L)
約2.5
目盛(mL)
500・800・1200
底面の厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
約213×360×120
本体高さ(mm)
約85
質量(g)
約580
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK