よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 雪平鍋
ステンレスゆきひら鍋18cm蓋付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71159437
品番
OGS-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:ステンレス鋼(クローム21%)、兼用蓋:ステンレス鋼(クローム18%)
寸法(mm)
ゆきひら鍋:約193×345×108、蓋:約215×215×45
質量(g)
ゆきひら鍋:約500。蓋:約180
サイズ(cm)
鍋:18、蓋:18・20兼用
容量(L)
約1.9
目盛(mL)
400・600・1000
表面処理
槌目入り
板厚(mm)
兼用蓋:0.5
本体高さ(mm)
約80
底面の厚さ(mm)
0.8