※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
シース熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シース外径(Φmm)
1
シース長(mm)
200
種類
(熱接点)接地形
注文コード
71234468
品番
B1.0-E-J1-M1-L200-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シース外径・シース長・種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測
材質
(シース管)SUS316
形状
スリーブタイプ
種類
(熱接点)接地形
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
コーティング
テフロンコーティング無し
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
標準プラグ
シース外径(Φmm)
1
シース長(mm)
200
被覆材
シリコン