※寸法図

シース熱電対温度センサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シース外径(Φmm)1.6 シース長(mm)500 種類(熱接点)非接地形 注文コード71234495 品番B1.6-K-J2-M1-L500-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシース外径・シース長・種類など14種類から選べます 他の種類を見る

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。

用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 材質(シース管)SUS316 形状スリーブタイプ 種類(熱接点)非接地形 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 コーティングテフロンコーティング無し 熱電対Eタイプ プラグ形状標準プラグ シース外径(Φmm)1.6 シース長(mm)500 被覆材シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする