ホームメーカー 柔らかくて強いポリ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 71689847 品番 KL54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ゴミの分別から収納まで幅広く使えるポリ袋です。

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)約650×800 半透明 容量(L)45 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする