家飲みに便利!自動お酒ディスペンサー
いつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。
片手で楽ちん
大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?
ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!
スムーズにお代わりができます。
一定量を注げる
1〜990mLまで、お好みの量を設定できます。
本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。
設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。
ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。
一度の充電で長持ち
満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40〜60本分注げます。
3種のボトルキャップ付き
サイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。
エアレーターモード
空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。
トータルの飲酒量がわかる
トータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。
5Lボトル対応
45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。
自動洗浄モード
水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。