LLCエアープッシャー LVCPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード71994557 品番LVCPT
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。
設定した圧力で安定した加圧テストが可能。
3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。
LLCバキュームチャージャーと併用可能。
プラスチックケース入り。

用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業 付属品プラスチックケース 適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用 その他【使用】圧縮空気 ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物
注意
※・使用圧力は0.1〜0.15MPa以下を厳守してください。
※・過剰な加圧はラジエーター・ホース破損の原因となります。
※・使用前に接続部の確実な装着を確認してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする