画像準備中

3層鋼クラッド プラ柄 IH行平鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3.8 注文コード72335789 品番24cm
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

3層鋼の熱伝導の良さと均一性という点はそのままに、かつIH調理機器だけでなくガス火でもハンドルが熱くなりにくくなりました。

仕様両口 容量(L)3.8 寸法(Φ×高さH)(mm)240×95 板厚(mm)(底)2.3
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする