※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3層鋼クラッド プラ柄 IH行平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72335807 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3層鋼の熱伝導の良さと均一性という点はそのままに、かつIH調理機器だけでなくガス火でもハンドルが熱くなりにくくなりました。

仕様両口 容量(L)6.3 寸法(Φ×高さH)(mm)300×110 板厚(mm)(底)2.3
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする