曜日別特売
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316

DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316
DC-X071(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 72451316

電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
72451316
品番
DC-X071(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。
遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。

用途
電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
色
ホワイト
電源コード(m)
1.8
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
700
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
メーカー保証:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
22×22×57
出力切替
強(700W)/弱(350W)
首振り
左右

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72451316DC-X071(W)00832040KDC-X07E(W)KDC-X07E(W) 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善) 00832040電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階YAMAZEN(山善)1台
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 洗面所にて使用
有限会社スリーエス エンジニアリング 様(建設業・工事業)

コスパ良く満足です。
強いて不満を言えば、回転式スイッチの色彩です。こんな目立つ部位に金色を使うとは、、、開封時にドン引きしました。使用上は全く問題ないので使っております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする