砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の ツル付き鍋
電磁用吊付すき焼鍋(シリコンフッ素)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
72497437
品番
35222
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金(シリコンフッ素加工)
質量(g)
960
サイズ(cm)
22
内径(Φ×Hmm)
220×55