※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルフォースゲージ

(2件のレビュー)
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格容量(N)200 注文コード72767714 品番FGPX-20(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥157,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は定格容量・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。

通信機能
USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能)
RS-232S(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能)
ミツトヨデジマチックプリンタDP-1VRに接続可能
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38 表示分解能0.1N/0.01kg 質量(g)約450 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差) 定格容量(N)200 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34951655
2018-12-15
用途:
特注された測定器への使用
超小型飛行体研究所 様

応答性および本体のみで平均値を出せるのは大変良いが、いまどき本体にUSB端子があるにも関わらず、ウィンドウズ10PCに接続するのに別売の1万円近くする専用RS232CコードとシリアルUSB変換アダプタを必要とするのはいかがなものか、ちなみにウィンドウズ7より古いOSのパソコンであればUSBでダイレクトに接続できる。その点だけがとても残念だ。

対象商品:
34951725
2018-04-09
用途:
端子、コンタクトの引張強度試験の精度管理に使用
創奥電子株式会社 様

使用中の別機の校正時期が切れ困っていた時に短納期で対応とても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする