水なし万能鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72904607 品番ANWP1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

蒸気をしっかり閉じ込め、素材のうまみをグッと引き出す
焼き物鍋&煮込み鍋が一つになった便利な本格調理鍋!
フタの重さと蒸気が逃げにくい形状により、調理の蒸気で
適度な密封状態(ウォーターシールド効果)になり、
素材の旨味をしっかり引き出します♪
熱が逃げにくいので加熱時間が短縮され余熱調理OK!
鍋内面はくっつきにくいダイヤモンドコーティング!炊く・煮る・蒸す・焼く・炒める・茹でる・揚げるの
あらゆる調理に対応!
調理に役立つ30品目のレシピブック付き!!
調理に合わせて組み合わせ!4パターンの使い方♪
・「深鍋+浅鍋」で水なし調理・オーブン風調理
・「深鍋+ガラス蓋」で煮る・ゆでるなど
・「浅鍋+ガラス蓋」で焼く・炒めるなど
・「浅鍋+深鍋のフタ使い」で蒸し調理

材質本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス、ワッシャー・ねじ:ステンレス鋼、つまみベース:フェノール樹脂、つまみカバー:シリコーン 直径(Φmm)約220(ガラス蓋) 容量(L)1.2(浅鍋)、3(深鍋) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約220×45(浅鍋)、約220×100(深鍋)
注意
※調理の際、全く水を使わないわけではありません。
※加熱の際は取っ手が熱くなるのでお取扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする