JC-2144【ワケあり】 赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器 72910446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤液棒状温度計 脚長 900L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本温度範囲(℃)0~200注文コード72910446品番JC-2144【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,708販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98013,980

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)温度範囲(℃)0~200全長(mm)900浸没線(mm)300特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。1目盛(℃)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする