焼肉プレート(L)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72912483 品番CB-A-YPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カセットこんろで使う専用「焼肉プレート(L)」。お肉の余分な脂を水皿に落とす構造でヘルシーです。プレートにはフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単。

付属品取っ手 材質水受皿/スチール(フッ素樹脂加工)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、取手/スチール(電着塗装) 直径(Φmm)(プレート)305 質量(g)約840 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)337×50
注意
※イワタニ カセットフー専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72912483
2025-12-12
用途:
家庭で焼肉
藤田サービス 様

安価で大変に良い。大きさも2人には十分です。友だちも買いました。

対象商品:
72912483
2025-01-06
用途:
自宅で美味しい焼肉が食べられる。
クミ美容室 様 (サービス業)

受け皿に脂が落ち、煙がほぼ出ない。
これまでホットプレートでしたが、部屋の臭いが気になり、手持ちのイワタニカセットフーに合わせるべく購入しました。水を張る受け皿共に軽く扱いやすいです。鋳物も検討しましたが、軽さを選びました。煙がほぼ出ず、臭いも減りました。油はね防止プレートを別に求めたため、テーブルにも飛び散らず、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする