AQRVDSL0700 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021744

 

AQRVDSL0700 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021744
AQRVDSL0700 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021744
AQRVDSL0700 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021744

アクアREVOドリル セミロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
7
注文コード
73021744
品番
AQRVDSL0700
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。

溝長(mm)
72
全長(mm)
116
シャンク径(Φmm)
7
直径(Φmm)
7
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
REVO D
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
7DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする