曜日別特売

被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード73272721品番A-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
400
仕様
●耐力(MPa):430●溶着金属の機械的性質一例(%):C:0.12、Si:0.13、Mn:0.79、P:0.023、S:0.008
色
棒横:桃、棒端:緑
JIS規格
Z 3211 E4319-U
伸び(%)
29
引張強度(MPa)
517
電流範囲(A)
下向:80~150、上向:60~120、立向上進:60~120
吸収エネルギー(J)
91(ー20℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする