ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
プリオール ステンレス 片手鍋3層底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
14
注文コード
73411538
品番
ND-5991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質
本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
320×130
質量(g)
570
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.3
深さ(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応