プリオール ステンレス 片手鍋3層底

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73411547 品番 ND-5992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き

材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 寸法(mm)340×145 質量(g)650 サイズ(cm)16 容量(L)1.8 深さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする