ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
プリオール ステンレス 片手鍋3層底
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73411556
品番
ND-5993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質
本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
355×155
質量(g)
780
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.5
深さ(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応