ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 天ぷら鍋・揚げ鍋
揚げクック 鉄製温度計付両手てんぷら鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73411678
品番
LC-482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使い勝手のいい天ぷら鍋 揚げごろ温度が一目でわかる温度計付き IH対応
材質
本体・取手・フード:鉄、温度計:バイメタル式、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装
質量(g)
680
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
29×21×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応