ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの 鍋・釜・やかん
ポッシュリビングの ミルクパン・プチパン
ミルクパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415387
品番
680
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
700
色
ホワイト
幅(cm)
12.5
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
23.5