ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの 鍋・釜・やかん
ポッシュリビングの 片手鍋
ソースパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73423577
品番
540WL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
1200
色
ブルー
幅(cm)
17
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
30