ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの 鍋・釜・やかん
ポッシュリビングの 片手鍋
ソースパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73423586
品番
541L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
1200
色
ホワイト
幅(cm)
17
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
30