テンポスドットコム
テンポスドットコムの 料理道具
テンポスドットコムの 鍋・釜・やかん
テンポスドットコムの 寸胴鍋
TB ステンレス寸胴鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
32×32
注文コード
73434676
品番
4582447122614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス:SUS304 18-8
直径(Φcm)
42(取っ手込み)
対応
IHも使用可能
寸法(cm)
32×32
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません