テンポスドットコム
テンポスドットコムの 料理道具
テンポスドットコムの 鍋・釜・やかん
テンポスドットコムの 寸胴鍋
TB ステンレス寸胴鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
36×36
注文コード
73434685
品番
4582447122621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス:SUS304 18-8
直径(Φcm)
49(取っ手込み)
対応
IHも使用可能
寸法(cm)
36×36
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません