1177 鳶レインウェア(上下組) SLASH 73531416

鳶レインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード73531416品番1177
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
シルバーグレー
サイズ
4L
サイズ(cm)
XL
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
85
混率(%)
ナイロン100
裄丈(cm)
90
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする