キャベックシェフ 替刃 クシ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73542063 品番A-77264
販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

キャベックシェフ(品番:A-77199)専用の替え刃になります。
先端は刃付けが施され、切れ味抜群!

セット内容くし刃:1個・取扱説明書:1枚 質量(g)8 耐熱温度(℃)80 材質(刃)ステンレス鋼 材質(枠)ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)クシ刃:5×2×1
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする