ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 天ぷら鍋・揚げ鍋
揚げクック つぼ型両手揚げ鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73542307
品番
LD-291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油ハネしにくいつぼ型形状
材質
本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約:295×225×100
質量(g)
約:800
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.3
表面処理
シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応