IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341

 

IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341
IRSN-32C-W 冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73648341

冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要IRSN-32C-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード73648341品番IRSN-32C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

【省エネ達成基準率100%】【ファン式】【右開き】【静音設計】
コンパクト設計なのに大容量、共用部などにもオススメの315Lの冷凍冷蔵庫です。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。
事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。

色
ホワイト
質量(g)
62000
内容量(L)
定格:315
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
544×646×1770
電源コード(m)
1.9
電気代の目安
(年間)10478円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
125
年間消費電力量(kWh/年)
338
省エネ基準達成率(%)
1.01
定格内容積(L)
(冷凍室)72、(冷蔵室)182、(野菜室)61
注意
※空港へのお届けはできかねます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※大型商品の為、配送に2~3日通常よりも納期かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
冷蔵庫を導入する前に知っておきたい選び方
設置場所、使う人数、冷却方式、設置スペースに合わせて、最適な容量とタイプを選びましょう!
まずは「どこで・何人で・どう使うか」がポイントです。
冷蔵庫一覧はこちら
冷蔵庫選びのポイント どこで・何人で・どう使うか
ポイント01 場所で選ぶ 環境に合わせて
ポイント02 容量で選ぶ 人数にあわせて
ポイント03 冷却方式で選ぶ 管理や目的に合わせて
ポイント04 スペースで選ぶ 制限や状況に合わせて

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする