【省エネ達成基準率100%】【ファン式】【右開き】【静音設計】コンパクト設計なのに大容量、共用部などにもオススメの315Lの冷凍冷蔵庫です。ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。