※形状画像

EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476 EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476 EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476 EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476 EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476 EA520EF-3 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ 73884476

705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73884476 品番EA520EF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,185
販売価格(税別)
8,350
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です
折りたたんでコンパクトに収納可能
肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)
収納時:385×9×705(H)
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)15 アズワン品番64-7862-93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73884476
2023-09-12
用途:
山林の重量物運搬

耐荷重15kgは不安、ヒンジ部分がキャシャで雑に扱えばいちころかも。
物は軽くて良いですが、強度をました余裕がほしい。
又、底部の設置キャップが初日でいつの間にか外れていた。
探してあったから良いが、ビス止めが弱かったのか不信感。
もう少し丁寧な作りがはしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする