FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73982939 品番 FF3-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。

呼び径(A)20 呼び径(B)R3/4×Rc3/4 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)52 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)86 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)17 許容圧力(MPa)4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする