オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982966
品番
FF2-T20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/2〜2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
Rc3/4
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
65
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
20
許容圧力(MPa)
4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材