オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73983088
品番
FF-50C
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
Rc2
色
オレンジ
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
85.5
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
131
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
50
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材