オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73984113
品番
MR5-0809
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
呼び径
R1/4×ホースニップルΦ9
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
9
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
5.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材