SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73984156 品番 SBFF2-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
フルボア設計で大流量配管に最適。

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法H(mm)66 呼び径(B)Rc1 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)131.5 寸法d(Φmm)24.5 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
水道管の分岐用

散水栓への分岐部分に使用。
ステンレス製なので錆の心配もなく安心して使えます。
埋設用にも使えるし、フルボアタイプで手ごろな価格でとても良い品物です。

対象商品:
73984138
2023-01-11
用途:
蒸気配管の修理に使用。
エムイートライ株式会社 様

これまでゲートバルブを使っていたがボールバルブに変えました。残留蒸気の廃棄が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする