ATF-1-D6LV VERSATRANS LV ATF Kendall 74033435

VERSATRANS LV ATF

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1缶(3.78L)
内容量1缶(3.78L)注文コード74033435品番ATF-1-D6LV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

次世代型マルチパーパスATF
高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ!
省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!

ベースオイル全合成油種類ATF容量(L)3.78交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.78LGM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74033453
2021-03-22
用途: 車の整備
製造業

使用してはいませんがDEXRON6の純正品1L1万5千ぐらいします。
ケンドルは安いのですが市中価格に比べるとMonotaさんの物はディーラーへの卸価格より安いそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする