曜日別特売
12mm×30m カールリボン HEIKO 74053166

12mm×30m カールリボン HEIKO 74053166
12mm×30m カールリボン HEIKO 74053166
12mm×30m カールリボン HEIKO 74053166
12mm×30m カールリボン HEIKO 74053166

カールリボン

(3件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)12
キミドリ
内容量1巻注文コード74053166品番12mm×30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハサミの背等でしごくとカールするリボンです。簡単に華やかさを演出できます。

キミドリ幅(mm)12長さ(m)30材質レーヨン・ポリエステルメーカー商品コード001414322
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23398357
2023-02-02
用途: 生徒さん達にお菓子を、プレゼントするとき、ラッピングをして、カールリボンを、使用します。
芹澤音楽教室教育・研究機関

いつも、カールリボンを使います。ラッピングが華やかになります。これからも、購入したいと思います。

対象商品 : 23398515
2019-02-05
用途: クラフト(花・金魚)製作素材
その他業種

素材として確認のため購入しました。素材としてはもう少しハリが
欲しかったのですが、とてもきれいなリボンです。対応も誠実で、
3000円以上で送料無料は助かります。いろいろ試しに買ってみます。

対象商品 : 23398533
2017-02-02
用途: ラッピング
製造業

安くて満足しています。
状態も良いです。
また利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする