カリタ
カリタの 料理道具
カリタの 鍋・釜・やかん
カリタの やかん
コーヒー達人・ペリカン1L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089672
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
太くも細くも注げるプロも認めるユニークな注ぎ口は自分好みのコーヒーを抽出できます。
満水容量(L)
1
材質
ホーロー
色
ホワイト
質量(g)
約625
本体寸法(mm)
210×110×200
底径(Φmm)
約95