パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-II

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード74093539 品番08284-99908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。
低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。

用途パワーステアリングフルード 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※パワーステアリングフルードは、クルマの走行状況や経年変化によって劣化します。定期的に交換しましょう。
※詳しくは、車両本体の取扱説明書とメンテナンスノートをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

パワステフルードの補充に使用しました。 問題ありません。

対象商品:
74093539
2025-01-05
用途:
パワーステ異音解消に
製造業

パワステポンプから異音しはじめた為、ホンダ純正パワステオイル交換し、少量の交換でしたが、異音がなくなりました。Monotaroさんには500ml缶があり助かりました。

対象商品:
74093539
2024-01-21
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ホンダ車ですがパワステまわりでオイル漏れがありリザーブタンクの油量が減少したため車検整備までのつなぎ補充として購入。色々調べた結果ホンダ車にはコレ1択のようでモノタロウさんで少量缶の扱いがあったので助かりました。

1人が参考にしています
2023-06-16
用途:
パワステ異音解消
その他業種

パワステポンプの異音したので、ホンダ純正パワステオイル交換しました。半量交換ですが、異音しなくなりなりおかつハンドルがスムーズになりました。MonotaROさんありがとうございます。地元のディーラーでオイル購入しようとしたら、嫌な顔される、取り寄せに時間かかるし取り寄せ手数料かかるし最悪。MonotaROさんならスムーズに購入できるし、安く購入出来ました。またMonotaROさん利用します。

3人が参考にしています
対象商品:
74093539
2023-08-02
用途:
ホンダ指定です
その他業種

500mlはなかなか売ってなく、とはいえ4Lはいらないのでここ値段で購入できてありがたい。

対象商品:
74093539
2023-07-08
用途:
パワステフルード交換
運輸・通信業

安心の純正品。大量に使わないので500ml単位で買えてよいと思います。

対象商品:
74093539
2023-05-21
用途:
パワステ補充
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少しだけ欲しかったので助かりました。
ホンダは独特なので余計に持っていても余ります

対象商品:
74093539
2023-05-15
用途:
中古車への交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のホンダ製品です。交換前とだいぶ色が違うので劣化具合がわかりますね。1Lがあればさらに良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
1人が参考にしています
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする