シモリュウ
シモリュウの 料理道具
シモリュウの 鍋・釜・やかん
シモリュウの 片手鍋
トゥリート片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74276257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
IH対応
材質
三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.5
深さ(mm)
75