クイーンポット 両手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)18 表面処理研磨 注文コード74276485 品番-
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・表面処理など6種類から選べます 他の種類を見る

シェフの味をご家庭でも
理想の形状
試行錯誤をくり返し、最もお湯の対流の優れた形状にたどり着きました。
また、極厚の4.0mmアルミ材(ステンレス製は2.0mm)を使用していますので、長時間の煮込みの料理にも最適です。
キッチンを彩るカラーバージョン
お好みで選べるよう、バリエーション豊富に揃えました。

材質鍋:アルミニウム、取手:真鍮 サイズ(cm)18 深さ(mm)105 表面処理研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする