タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 雪平鍋
煌六花 ステンレス雪平鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74276878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス、ハンドル:天然木
サイズ(cm)
20
容量(L)
2
深さ(mm)
80
板厚(mm)
1