タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 雪平鍋
煌六花 ステンレス雪平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74276887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス、ハンドル:天然木
サイズ(cm)
22
容量(L)
3
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1