下野金属株式会社
下野金属株式会社の 料理道具
下野金属株式会社の 鍋・釜・やかん
下野金属株式会社の 湯豆腐セット
18-8おでん鍋 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
12・13A
注文コード
74286486
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
ガスの種類
12・13A
仕切り
四ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×245×93
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
400×290×190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません