新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の フォンデュ鍋・用品
チーズフォンジュセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74290153
品番
T-200
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
陶器鍋、スタンド、トレー、ランプ、フォーク6本のセットです。
セット内容
陶器鍋、スタンド、トレー、ランプ、フォーク6本
材質
鍋:陶器
容量(mL)
1500
サイズ(cm)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
205×67
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません