※正面

20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387 20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387 20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387 20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387 20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387 20332/612 トゥリム ミルクボイラー 12cm トラモンティーナ 75057387

トゥリム ミルクボイラー 12cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 75057387 品番 20332/612
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

100年を超える歴史を持つブラジルキッチンウェアメーカー最大手「TRAMONTINA」トゥリムシリーズのノンスティック、12cmミルクパン。
スターフロンT1(フッ素樹脂コーティング)仕様。
食材が表面にこびりつかず、お手入れが簡単です。
超軽量設計の為、女性でも簡単に取り扱いの出来るシリーズです。

対応食洗機対応 仕様IH非対応 材質アルミ 質量(g)220 サイズ(cm)12 直径(Φcm)12 全長(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする